Plokščias skutiklis 300 mm

Prekės Nr.: 837020 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 8350 A
Geležtės ilgis 300 mm
Geležtės plotis 25 mm
visas ilgis 420 mm
Rankenos modelis dažyta medinė rankena
Rankenos medžiaga Mediena
Geležtės medžiaga C125 įrankinis plienas
Produkto rūšis Skutikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 837020 300
EAN / GTIN 4049002002922
Gamintojo numeris R465 030 0

Aprašymas

Modelis:

Geležtė iš C125 įrankinio plieno; medinė rankena lakuota.

Standartas:

DIN 8350 A