Medžiaginė įrankių kuprinė, Tipas: 1

Prekės Nr.: 692267 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
394 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalva pilkas
Skaičius, skyreliai įrankiams 18
Skaičius, dirželio kilpos 5
Užraktų kiekis 2
Produkto rūšis Kuprinė
Savybė galima krauti eilėmis
Įranga dirželio kilpos; skyreliai įrankiams; lentynos; Rankena
Užsegimas Užtrauktukas
Išorinis plotis 320 mm
Išorinis aukštis 415 mm
Išorinis matmuo gylis 175 mm
Medžiaga Poliesteris
Svoris 2,3 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692267 1
EAN / GTIN 4062406595746
Gamintojo numeris 692267 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės tekstiliniai krepšiai kaip kasdienių užduočių palydovai. Su šviesą atspindinčiomis juostelėmis, užtikrinančiomis gerą matomumą.
Praktiška kuprinė įrankių snadėliavimui ir transportavimui. Reguliuojami ir neslystantys pečių diržai su paminkštinimu ir juosmens diržu, nugaros paminkštinimu užtikrina patogų tvirtinimą. Su nešimo rankena, užtrauktuku ir kojelėmis.
Vidus: su 1 išimama įrankių lenta. viso 2 įmautės dokumentams, 16 įstatomų skyrių ir 5 lipukai uždarymui.
Išorinis: 1 maža priekinė kišenė su užtrauktuku ir 2 su lipukais. Be to, 2 šoninės kišenės.

Apdirbama medžiaga:

Iš tvirto poliesterio audinio.