Ypatingos kokybės įtampos indikatorius, Ašmenų plotis: 2,5mm

Prekės Nr.: 665022 2,5
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 718 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: VDE 0680/6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis 2,5 mm
Norma VDE 0680/6
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 135 mm
Bandymo sritis 220 V - 250 V
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
spaustukas taip
Produkto rūšis Įtampos matuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 665022 2,5
EAN / GTIN 7610733298938
Gamintojo numeris 175.0-60 N

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė rankena su izoliuota atsuktuvo geležte ir spaustuku.
Aukštos kokybės geležtė, 3,5 dydžio be spaustuko. Bandymo sritis 220 − 250 V.

Pastaba:

Šie įtampos matuokliai atitinka saugos reikalavimus pagal VDE 0680/6. Todėl negalima pakeisti signalinių lempučių.