Torque keičiama geležtė skirta Torx Plus®, Torx Plus® profilis: 8IP

Prekės Nr.: 659996 8IP
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna
Perdavos profilis atsuktuvas Torx Plus® varžtams
Geležtės ilgis 175 mm
Tinkamas keičiamų ašmenų skersmuo 6,3 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė pirminis sureguliavimas
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm
Nustatytas sukimo momentas 1,2
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis dinamometrinis atsuktuvas
Jungčių forma keičiama geležtė
Matavimo įrankiai mechanin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Indikatorius be ekrano
Sukimo momento diapazonas min. 1,2 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 1,2 Nm
Visas ilgis L 175 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659996 8IP
EAN / GTIN 2050001930590
Gamintojo numeris 29008
Gamintojas / atsakingas asmuo S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com

Aprašymas

Tinka:

Dinamometrinių raktų rinkinys Nr. 659990.