Torque keičiama geležtė skirta Torx Plus®, Torx Plus® profilis: 15IP

Prekės Nr.: 659996 15IP
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
168 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava vidiniams TORX-PLUS® varžtams
Bendras ilgis L 175 mm
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX-PLUS® varžtams 15IP
Geležčių skersmuo 6,3 mm
Produkto rūšis atsuktuvo galvutė
Pavara vidinis kvadratas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659996 15IP
EAN / GTIN 2050001930620
Gamintojo numeris 29015
Gamintojas / atsakingas asmuo S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com

Aprašymas

Tinka:

Dinamometrinių raktų rinkinys Nr. 659990.