Miniatiūrinis apvalus šepetys Plieninė viela 0,10 mm 22X2 mm

Prekės Nr.: 574930 22X2
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
837 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Plieninė viela
standartinis naudojimas Valymas, užvartų nuėmimas
Šerių storis 0,1 mm
Ilgis H1 6 mm
Koto ⌀ Ds 3 mm
Pynimas banguota
maksimalus sūkių skaičius 10 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574930 22X2
EAN / GTIN 4017359289396
Gamintojo numeris 410223

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 3 mm.

Paskirtis:

Precizinių detalių, mažo ploto paviršių ir sunkiai prieinamų vietų apdirbimui.