{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Cubitron™II | |
| Šlifavimo priemonė | Cubitron™ II | |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
| Grūdėtumas | 40 | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Audinio pagrindas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
| Disko⌀ | 125 mm | |
| pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis, ekscentrinis šlifuoklis | |
| maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s | |
| Produkto rūšis | Kibus šlifavimo diskas |
| Produkto numeris | 567521 40 | |
| EAN / GTIN | 30076308457038 | |
| Gamintojo numeris | 7100113120 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de |