• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Disco de lijado con adherencia Cubitron™II 947A, ⌀ 125 mm, Granulación: 40

Número de artículo: 567521 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    2,41 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 25 unidades(es)
    2,00 € / 1 unidad
a petición
En stock
846 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cubitron™II
Denominación del fabricante 947A
Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 125 mm
Plato portante tejido
Máquina de accionamiento Lijadora angular; Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Grado de finura muy basto/a
Velocidad circunferencial máx. 40 m/s
Soporte del abrasivo Tejido
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 40 malla
Para material Acero fino; acero; Titan
Grupo de material Metal
Características Sujeción con adhesivo
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %
Denominación del grano 3M 947A

Identificación y clasificación

Número de artículo 567521 40
EAN / GTIN 30076308457038
Número del fabricante 7100113120
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

La cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles y es autoadhesiva en combinación con platos lijadores con cierre por adherencia p.ej.n.º 567760. Para cambiar el disco de forma rápida.
Muelas abrasivas con cierre por adherencia provistas de grano de cerámica Cubitron™II de forma precisa (autoafilable) y tejido X resistente. Capacidad de rectificado y durabilidad máximos.

Aplicación:

En lijadoras angulares o excéntricas con plato lijador con cierre por adherencia (no es posible la aspiración del polvo). Velocidad de trabajo máxima 40m/s.
Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente adecuada para materiales de difícil mecanizado como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, titanio.

Nota:

Encontrará el bloque de rectificación manual para muelas abrasivas con adherencia en el n.º 567857 tam. 125 y tam.150. Encontrará muelas abrasivas con adherencia en los n.º 566902566950. Encontrará el sistema de rectificado pequeño con ⌀ 50 mm y ⌀ 75 mm en el n.º 554005 y sig.