Rankinio šlifavimo kaladėlė kibiu pagrindu, Tinka diskams, kurių ⌀: 125mm

Prekės Nr.: 567857 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
258 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka diskams, kurių ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Akyta guma
Ilgis 125 mm
Plotis 81 mm
Aukštis 51 mm
su vietomis pirštams taip
tinka kibiems diskams, kurių ⌀ 125 mm
Produkto rūšis Šlifavimo kaladėlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 567857 125
EAN / GTIN 2050001030405

Aprašymas

Modelis:

Iš elastinės akytos gumos, kibūs greitai keičiami lapeliai.
Labai patogiai suformuotos vietos pirštams.

Paskirtis:

Šlifuoti plokštumas ir kontūrus rankomis. Šlifavimo popierius nenuslysta.
Kibiems šlifavimo diskams ⌀125 mm arba ⌀150 mm.