Kibus šlifavimo diskas Cubitron™II 947A, ⌀ 115 mm, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 567520 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    2,48 € / 1 vnt.
  • Nuo 25 vnt.
    2,07 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
276 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cubitron™II
Gamintojo pavadinimas 947A
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas plokščios formos
Skersmuo 115 mm
Pavaros mechanizmas ekscentrinis šlifuoklis; kampinis šlifuoklis
Laikiklis kibus
Smulkumo laipsnis labai rup.
Greitis maks. 40 m/s
Šlifavimo priemonių padėklas Audinys
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis kibus šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės keraminiai grūdeliai (CER)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas; titan
Medžiagų grupė Metalas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %
3M grūdėtumo pavadinimas 947A

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 567520 40
EAN / GTIN 4054596380943
Gamintojo numeris 7100169959
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kita disko pusė apklijuota kilpiniu veliūru tvirtinimui prie kibių šlifavimo lėkštelių, pvz., Nr. 567760. Greitam disko pakeitimui.
Kibūs šlifavimo diskai su tikslios formos Cubitron™II keraminių grūdelių (pasigalandantys) ir tvirto X audinio. Aukščiausias našumas ir patvarumas.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams arba ekscentriniams šlifuokliams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis (dulkių nusiurbimas negalimas). Didžiausias darbinis greitis 40 m/s.
Visų rūšių plieno apdirbimui, puikiai tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: nerūdijančiajam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui.

Pastaba:

Kibiems šlifavimo diskams tinkančią rankinę šlifavimo kaladėlę žr. Nr. 567857 dyd. 125 ir dyd.150. Kibius neaustinės medžiagos diskus žr. Nr. 566902566950. Mažuosius šlifavimo diskus ⌀ 50 mm ir ⌀ 75 mm žr. Nr. 554005 ir t.t.