• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Brusný kotouč se suchým zipem Cubitron™II 947A, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 567521 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    59,00 CZK / 1 ks
  • od 25 kusy
    49,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 768 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 125 mm
Nosný kotouč tkanina
Hnací stroj Excentrické brusky; Úhlová bruska
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti velmi hrubý
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Podklad brusného materiálu tkanina
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada Cubitron™II
Označení výrobce 947A
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel; Titan
Materiálová skupina Kov
Vlastnosti Suchý zip
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %
Označení zrnitosti 3M 947A

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567521 40
EAN / GTIN 30076308457038
Číslo výrobce 7100113120
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zadní strana kotouče je kašírovaná smyčkovým velurem a ve spojení s talířem se suchým zipem, např. č. 567760 samodržící. Pro rychlou výměnu kotouče.
Brusné kotouče se suchým zipem s přesně tvarovaným keramickým zrnem Cubitron™II (samoostřicí) a silnou tkaninou X. Nejvyšší obrušovací výkon a nejdelší životnost.

Použití:

Na úhlových bruskách nebo excentrických bruskách s brusným talířem se suchým zipem (nelze odsávat prach). Nejvyšší pracovní rychlost 40 m/s.
Pro obrábění všech ocelí, velmi vhodné pro nesnadno obrobitelné materiály, jako jsou ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, titan.

Poznámka:

Vhodná ruční bruska pro brusný kotouč se suchým zipem viz č. 567857 vel. 125 a vel.150. Kotouč z tkané látky se suchým zipem viz č. 566902 − 566950. Malý brusný systém ⌀ 50 mm a ⌀ 75 mm viz č. 554005 a dále.