Kibus šlifavimo diskas Cubitron™II 947A 80

Prekės Nr.: 567521 80

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,54 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    2,12 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 147 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cubitron™II
Šlifavimo priemonės Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 80
Šlifavimo priemonių padėklas Audinio pagrindas
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Disko⌀ 125 mm
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis, ekscentrinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567521 80
EAN / GTIN 30076308457052
Gamintojo numeris 7100112980

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kita disko pusė apklijuota kilpiniu veliūru tvirtinimui prie kibių šlifavimo lėkštelių, pvz., Nr. 567760. Greitam disko pakeitimui.
Kibūs šlifavimo diskai su tikslios formos Cubitron™II keraminių grūdelių (pasigalandantys) ir tvirto X audinio. Aukščiausias našumas ir patvarumas.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams arba ekscentriniams šlifuokliams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis (dulkių nusiurbimas negalimas). Didžiausias darbinis greitis 40 m/s.
Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: nerūdijančiajam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui.

Pastaba:

Kibiems šlifavimo diskams tinkančią rankinę šlifavimo kaladėlę žr. Nr. 567857 dyd. 125 ir dyd.150. Kibius neaustinės medžiagos diskus žr. Nr. 566902566950. Mažuosius šlifavimo diskus ⌀ 50 mm ir ⌀ 75 mm žr. Nr. 554005 ir t.t.