{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 125 mm | |
| Disc purtător | ţesătură | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular; Șlefuitor excentric | |
| Suport | Scai | |
| Grad de fineţe | foarte grosier | |
| Viteză periferică max. | 40 m/s | |
| Suport de material abraziv | Ţesătură | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Serie | Cubitron™II | |
| Denumirea producătorului | 947A | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit cu scai | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 40 mesh | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel; Titan | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Caracteristici | Fixare cu arici | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % | |
| Denumirea granulației 3M | 947A |
| Cod articol | 567521 40 | |
| EAN / GTIN | 30076308457038 | |
| Număr producător | 7100113120 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |