Šlifavimo diskas 984F, ⌀ 50,8 mm, Grūdėtumas: 36

Prekės Nr.: 554005 36
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    2,46 € / 1 vnt.
  • Nuo 50 vnt.
    2,05 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 616 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 36
Šlifavimo priemonių padėklas Pagrindas su tvirtais kraštais
Disko⌀ 50,8 mm
Gamintojo pavadinimas 984F
tinka greitojo keitimo sistemai Roloc™
maksimalus sūkių skaičius 25 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 554005 36
EAN / GTIN 30051141277012
Gamintojo numeris 7100001474
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu” per trumpiausią laiką.
Dengtas precizinės formos šlifavimo grūdeliais Cubitron™ II.
Didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER).

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.
Reikia dėti ant standžių atraminių lėkštelių Nr. 554089.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510 ff.