Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Neaustinės medžiagos kibus diskas GB-DH, ⌀ 115 mm, Grūdėtumo palyginimas: 50

Prekės Nr.: 566902 50

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumo palyginimas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566902 50
EAN / GTIN 50048011644009
Gamintojo numeris 7000046264
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Neaustinės medžiagos kibūs šlifavimo diskai tvirtai prikimbaprie pado. Su išimama centravimo šerdimi tiksliam disko pozicionavimui ir pritvirtinimui prie atraminės lėkštelės (apie 50% mažesnis vibracijos lygis, kai naudojamos kibios šlifavimo lėkštelės Nr. 566965).
Labai abrazyvus neaustinės medžiagos diskas su labai tvirtomis briaunomis. Dėl keraminių grūdelių (CER) medžiaga nuimama dar efektyviau.

Paskirtis:

Idealiai tinka nuvalyti mažas suvirinimo siūles ir taškus bei grubesniems valymo ir užvartų nuėmimo darbams. Išvengiama per didelio paviršiaus nušlifavimo.
Skirta kampiniams šlifuokliams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566960 arba 566965.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus paruošiamajam šlifavimui žr. Nr. 567505 ir t.t.