Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Žiedlapinis šlifavimo diskas 969F Cubitron™ II, lėkštelė iš stiklo pluošto kūginis, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 565505 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Forma kūgio formos
Skersmuo 125 mm
Šlifavimo priemonės plotis 125 mm
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Laikiklis kiaurymė
Kiaurymės skersmuo H 22,23 mm
Greitis maks. 80 m/s
Šlifavimo priemonių padėklas Lėkštelė iš stiklo pluošto
Forma 27
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Serija Cubitron™ II
Gamintojo pavadinimas 969F
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės keraminiai grūdeliai (CER)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka plokštumos šlifavimas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 565505 40
EAN / GTIN 4054596196292
Gamintojo numeris 7100105850
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dengtas precizinės formos Cubitron™ II keraminiais grūdeliais maksimaliam našumui ir patvarumui.
Puikiai tinka glotniam šlifavimui.

Paskirtis:

Idealu sunkiai apdirbamų plienų greitam ir šaltam šlifavimui galingais kampiniais šlifuokliais.