• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Pjovimo diskas CUBITRON™ II itin plonas, Disko ⌀: 125mm

Prekės Nr.: 563315 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    6,24 € / 1 vnt.
  • Nuo25vnt.
    5,20 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: tiesus
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 90

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cubitron™ II
Šlifavimo priemonė Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma tiesus
Disko⌀ 125 mm
Disko storis 1 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
kai medžiagos storis 3 mm - 5 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai Plienas; Plienas
pavaros mechanizmas Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 563315 125
EAN / GTIN 5902658065040
Gamintojo numeris 7100094901
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Didelį našumą ir patvarumą užtikrina preciziniai keraminiai grūdeliai Cubitron™ II produktai.
Darbas labai malonus, nes pjauna labai minkštai, nereikia naudoti jėgos.

Paskirtis:

Greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas.
Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s vc.

Specifikacija:

A60S-BF.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.