{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Šlifavimo priemonės plotis | 40 mm | |
| Šlifavimo priemonės ilgis | 815 mm | |
| Pavaros mechanizmas | juostinės staklės | |
| Smulkumo laipsnis | vidutinio rupumo | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Audinys | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Serija | Cubitron™II 947A | |
| Gamintojo pavadinimas | 947A | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo juosta | |
| Šlifavimo priemonės | keraminiai grūdeliai (CER) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 60 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | aliuminis; nerūdijantysis plienas; plienas; titan | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % | |
| 3M grūdėtumo pavadinimas | 60+ |
| Produkto numeris | 558442 60 | |
| EAN / GTIN | 4054596019546 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Germany, www.markmann.de |