Skaitmeninis indikatorius HCT Padala 0,001 mm., Matavimo ribos: 12,5mm

Prekės Nr.: 434342 12,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 20,40 € /vnt.
  • 25,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso skersmuo 59,5 mm
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Serija HCT
IP apsaugos klasė IP54
Korpuso storis 32,9 mm
Korpuso medžiaga aliuminis
Indikatorius analogin.; skaitmenin.
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 12,5 mm
Matavimo jėga min. 0,65 N
Matavimo jėga maks. 0,9 N
Maitinimas veikia su baterija
Leistina paklaida 0,003 mm
Matavimo nuokrypis E MPE 0,003 mm
Matavimo nuokrypis 3 µm
Užspaudimo koto skersmuo 8 mm
Užspaudimo koto tolerancija h6
Standartas gamykliniai standartai
Indikatoriaus savybės apsaugotas nuo smūgių
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Skalės padalos 0,001 mm; 0,001 mm; 0,001 mm
Reguliuojamos tolerancijos ribos taip
Blokų skaitymas milimetrinis; coliai
Padalos vertė, milimetrinis 0,001 mm
Padalos vertė, coliai 0,0001 in
Sąsaja Bluetooth®; HCT Mobile App; HCT Windows programėlė; HID (Human Interface Device)
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis laikrodinis indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434342 12,5
EAN / GTIN 4062406720193
Gamintojo numeris 434342 12,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis laikrodinis indikatorius su tvirtu aliuminio korpusu ir labai dideliu ekranu su integruotais trijų spalvų tolerancijos šviesos diodais. Su papildomu analoginiu ekranu ir mygtukais greitam tolerancijos ribų nustatymui. Min/Max/Delta, tolerancija, perskaičiavimo koeficientas, Auto-Off. Išankstinis matmenų nustatymas (Preset) bet kurios matavimo vertės. Skaičiavimo krypties pakeitimas. Taupymo režimas ir automatinis įsijungimas, absoliutaus nulio sistema.
Suderinama su Bluetooth 5.0. papildoma HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle (nemokamai Android ir iOS) ir HCT Windows programėle (skirta Windows). Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Pakėlimo svirtis Nr. 434212, atsarginis ir specialus liestukas Nr. 434900; 434910, baterijų pakuotė Nr. 404310.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Naudokite tik pagal techninius duomenis.

Netinkamas naudojimas
  • Venkite vibracijos, trūkčiojančių judesių ir smūgių.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Korpuse atidarinėkite tik baterijos uždangą, kai norite pakeisti bateriją.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "HCT" Peržiūrėti viską