ER įspraustinė Forma AD, BT 40 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25

Prekės Nr.: 302767 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
319 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype kūgis
Kodning af adskillelsespunkt SKG04005195
Holderform stejl konus DIN ISO 7388-1
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 40
Holdertype tapper
Skaftlængde 100 mm
Grænseflade på maskinsiden BT 40; BT 40
Spændediameter min. 1 mm
Spændediameter maks. 16 mm
Til spændetangstype ER-spændetang
Spændetænger, størrelse 25
Længde på udhæng 100 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 42 mm
Udvendig diameter, spændemøtrik 41 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 6,3 kai 18000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC
Vibrationsdæmpning ne
Beskyttelse mod udtræk af værktøj ne
Pendulkompensation ne
Inkl. længdejusteringsskrue nej
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændetangspatron
Samlet længde 165,4 mm
Samlet højde 42 mm
Totalbredde 42 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
Med gevind nej
Med hul til RFID-databærere ne
Intern køling er muligt nej
Materiale sejhærdet stål
Overfladebehandling slebet
Indhold 1 stk.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302767 25
EAN / GTIN 4062406230050
Gamintojo numeris 302767 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
  • Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3/18000 min-1.
  • Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499, forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.
ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680309745 arba Nr. 613300.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį