TANGFGRIP plokštelės laikiklis, neutral., Įpjovos plotis w: 2mm

Prekės Nr.: 273611 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TANGFGRIP
Įpjovos plotis w 2 mm
Paskirtis neutral.
Vidinis aušinimas taip
OAL 50 mm
CUTDIA 52 mm
kai maksimalus ruošinio ⌀ 52 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Iškyšos ilgis 26 mm
Gamintojo pavadinimas TGAQ D52-2-2Z-JHP
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273611 2
EAN / GTIN 7291075404043
Gamintojo numeris 3367506

Aprašymas

Tinka:

Prispaudimo kotai Nr. 273600273605.

Tinka:

LOGIPFGRIP

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279955 reikia užsakyti atskirai.