• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt., Pavara: 10IP

Prekės Nr.: 239652 10IP
Rinkinio kaina 10 vienetai (4,23 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavara Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 10 vnt.
Nominalusis ilgis L 6,9 mm
Sriegio dydis d1 M3,5
Pavaros profilis TORX PLUS®
Pavaros dydis 10IP
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys rinkinys / asortimentas
Produkto rūšis varžtas nespec.
Sriegio tipas M
Bendras ilgis L2 6,9 mm
Rekomenduojamas užveržimo momentas min. 2,8 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 239652 10IP
EAN / GTIN 4047109023284
Gamintojo numeris N00 57640
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com