• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná, Pohon: 10IP

Artiklové číslo: 239652 10IP
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 105,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pohon Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Jmenovitá délka L 6,9 mm
Rozměr závitu d1 M3,5
Profil pohonu TORX PLUS®
Velikost pohonu 10IP
Provedení dříku Plný závit
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu M
Celková délka L2 6,9 mm
Doporučený utahovací moment min. 2,8 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239652 10IP
EAN / GTIN 4047109023284
Číslo výrobce N00 57640
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com