Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt., Pavara: 20IP1

Prekės Nr.: 239652 20IP1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 10 vnt.
Nominalusis ilgis L 10,4 mm
Sriegio dydis d1 M5
Pavaros profilis TORX PLUS®
Pavaros dydis 20IP1
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys rinkinys / asortimentas
Produkto rūšis varžtas nespec.
Sriegio tipas M
Bendras ilgis L2 10,4 mm
Rekomenduojamas užveržimo momentas min. 6,25 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 239652 20IP1
EAN / GTIN 4047109084827
Gamintojo numeris N00 57670
Gamintojas / atsakingas asmuo CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com