Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas, Accionamiento: 10IP

Número de artículo: 239652 10IP

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Longitud nominal L 6,9 mm
Tamaño de rosca d1 M3,5
Perfil de accionamiento TORX PLUS®
Tamaño accionamiento 10IP
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido Juego / surtido
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca M
Longitud total L2 6,9 mm
Par de apriete mín. recomendado 2,8 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 239652 10IP
EAN / GTIN 4047109023284
Número del fabricante N00 57640
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com