Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças, Acionamento: 10IP

N.º do artigo: 239652 10IP

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 10 un.
Comprimento nominal L 6,9 mm
Tamanho da rosca d1 M3,5
Perfil de acionamento TORX PLUS®
Tamanho do acionamento 10IP
Modelo de haste Rosca completa
Índice jogo/gama
Tipo de produto parafuso não especificado
Tipo de rosca M
Comprimento total L2 6,9 mm
Binário de aperto mín. recomendado 2,8 Nm

Identificação e classificação

Número do artigo 239652 10IP
EAN/GTIN 4047109023284
Número do fabricante N00 57640
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a