• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt., Pavara: 8IP2

Prekės Nr.: 239652 8IP2
Rinkinio kaina 10 vienetai (3,70 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavara Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 10 vnt.
Sriegio dydis d1 M2,5
Pavaros profilis TORX PLUS®
Pavaros dydis 8IP2
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys rinkinys
Produkto rūšis varžtas nespec.
Sriegio tipas M
Bendras ilgis L2 7,2 mm
Turinys 10 vnt.
Rekomenduojamas užveržimo momentas min. 1,28 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 239652 8IP2
EAN / GTIN 4047109025479
Gamintojo numeris N00 57511
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com