• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces, Taille empreinte: 10IP

Réf.: 239652 10IP

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10 pc.
Longueur nominale L 6,9 mm
Taille de filetage d1 M3,5
Profil d’entraînement TORX PLUS®
Taille d’empreinte 10IP
Type de queue filetage total
Sommaire jeu / Assortiment
Type de produit vis non spécifiée
Type de filetage M
Longueur totale L2 6,9 mm
Couple de serrage recommandé min. 2,8 Nm

Identification et classification

Référence article 239652 10IP
EAN / GTIN 4047109023284
Réf. fabricant N00 57640
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com