• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt., Pavara: 20IP2

Prekės Nr.: 239652 20IP2
Rinkinio kaina 10 vienetai (3,70 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavara Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 10 vnt.
Nominalusis ilgis L 11,5 mm
Sriegio dydis d1 M5
Pavaros profilis TORX PLUS®
Pavaros dydis 20IP2
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys rinkinys / asortimentas
Produkto rūšis varžtas nespec.
Sriegio tipas M
Bendras ilgis L2 11,5 mm
Rekomenduojamas užveržimo momentas min. 6,25 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 239652 20IP2
EAN / GTIN 4047109074637
Gamintojo numeris N00 57450
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com