• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt., Pavara: 10IP1

Prekės Nr.: 239652 10IP1
Rinkinio kaina 10 vienetai (3,70 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavara Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 10 vnt.
Nominalusis ilgis L 7,3 mm
Sriegio dydis d1 M3,5
Pavaros profilis TORX PLUS®
Pavaros dydis 10IP1
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys rinkinys / asortimentas
Produkto rūšis varžtas nespec.
Sriegio tipas M
Bendras ilgis L2 7,3 mm
Rekomenduojamas užveržimo momentas min. 2,8 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 239652 10IP1
EAN / GTIN 4047109025486
Gamintojo numeris N00 57521
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com