{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | SPKN 1203 EDER | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Bazinė forma | kvadrato | |
| Pjovimo plokštės plotis | 12,7 mm | |
| Pjovimo plokštelės storis | 3,18 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 12,7 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | dešininis | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 12,7 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 3,18 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo | 12,7 mm | |
| Kampo spindulys | 0 mm | |
| Kampinės fazės ilgis | 0 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 0 laipsniai | |
| Kampų kampas | 90 laipsniai | |
| Priekinis kampas | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 4 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Pjovimo sąlygos | pertraukiam. | |
| Pjovimo ilgis, ribotas | 5 mm | |
| ISO-Code | SPKN 1203 EDER | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 5,16 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Įrankių naudojimo grupė | MK | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HU7730 | |
| Danga | padengt. | |
| Rūšis | HU7730 | |
| Pjovimo plokštės storis | 3,18 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | SP1203ED1R | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | SP1203ED1R | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | SPKN 1203 EDER | |
| Produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P) | |
| Tolerancijos klasė | K | |
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | aštriabriaun. (F) | |
| Pjovimo sąlygos | pertraukiamas | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 4 vnt. | |
| Svoris | 7 g | |
| Turinys | 10 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 213530 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197319319 | |
| Gamintojo numeris | 213530 ST1400 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |