• A surcharge was added to this item price.

Frezavimo galvutė, spindulys = 0,5 mm, HB730, ⌀ D h10: 20mm

Prekės Nr.: 210210 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D h10 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija TopCut
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas sraigtinis tvirtinimas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0146 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo DS 14,6 mm
Koto ilgis LS 0 mm
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB730
Rūšis HB730
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 25 mm
Bendras ilgis L 47,2 mm
Svoris 128 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas
Pjovimo briaunos skersmuo D1 20 mm
Tolerancijos klasė h10
pjovimo briaunos ilgis L1 15 mm
galvutės ilgis L 25 mm
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) 4
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kampinė konstrukcija kaip spindulys
Kampo spindulys 0,5 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai; vertikal.
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. L2 15 mm; 15 mm
produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 210210 20
EAN / GTIN 4045197522948
Gamintojo numeris 210210 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
50
Plienas <60 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
160
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ap max ≤ 0,5×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską