GARANT strojový závitník Master Tap, ľavý závit HSS-E-PM 6HX M24

Č. pol.: 136190 M24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M24 LH
Povrchová úprava AlTiX
Druh závitu M-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 376
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania ľavé
Stúpanie závitov 3 mm
Celková dĺžka L 160 mm
⌀ stopky Ds 18 mm
⌀ stopka štvorhranu 14,5 mm
⌀ otvoru pod závit 21 mm
⌀ závitu 24 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok zelená
Séria Master Tap
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 60 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 136190 M24
EAN/GTIN 4062406207960

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
30
Alu (krátke rezanie)
N
35
Hliník > 10 % si
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Univerzálny závitník, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.
  • Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.
  • Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky
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
    M-LH Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka