Apsauginių suvirintojų pirštinių pora ARGON 3205, Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094113 11
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 poros
  • Užsakymo žingsniai: 10 poros
reikia užklausti
Yra sandėlyje
290 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ARGON
Gamintojo pavadinimas ARGON 3205
Tinka suvirinimo procedūroms, apsauginės priemonės suvirintojui WIG / TIG suvirinimas
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 1
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 4
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 2
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 4
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Tipas, EN 12477 tipas B
Odos rūšis napa oda
EN 407 kodas 412X4X
EN 388 kodas 2111X
Spalva baltas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauginės priemonės suvirintojui
Pirštinių dydis 11
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 12477; EN 388; EN 407
Bazinė medžiaga Oda
Danga be dangos
Visas ilgis L 350 mm
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094113 11
EAN / GTIN 4059904225275
Gamintojo numeris 3205-11
Gamintojas / atsakingas asmuo AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Germany, www.nitras-safety.com

Aprašymas

Modelis:

ARGON 3205. Suvirintojo pirštinės iš nappa odos, ypač lanksčios ir patvarios.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.