{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Kobalto mėlyna | |
| Spalvų tonai, juoda | Juodai mėlyna | |
| Audinio dalis, medvilnė | 35 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 65 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 60 °C | |
| Temperatūra, pramoninis skalbimas | 60 °C | |
| Serija | UNIQUE | |
| Gamintojo pavadinimas | Jacke Fulda | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Spalva | mėlyna; juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 270 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | pramoninis skalbimas; skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Taikymo būdas | įspėjamosios spalvos | |
| Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės | 2 vnt. | |
| Užtrauktuko savybės | Vienas būdas | |
| Užtrauktuko medžiaga | iš plastiko | |
| Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas | taip | |
| Su lipuku | ne | |
| Tarptautiniai dydžiai, Unisex | S | |
| Produkto rūšis | striukė | |
| Kišenės tipas | Kišenė ant krūtinės; Kišenė telefonui; Vidinė kišenė; Kišenėlė su atvartu; Šoninė kišenė | |
| Užsegimas | mygtukas; užtrauktukas | |
| Gobtuvas | ne | |
| Savybės | prailginta nugara; rankogaliai; reguliuojami rankogaliai; sandari juostelė; stati apykaklė; šviesą atspindinti | |
| Lytis | Unisex |
| Produkto numeris | 091457 S | |
| EAN / GTIN | 5711074438150 | |
| Gamintojo numeris | 12209-442-01011 S | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Germany, www.mascot.de |