{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | UNIQUE | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 270 g/m2 | |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100; UV standartas 801 | |
| Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams; Skirtas pramoniniam plovimui | |
| Spalva | mėlynos / tamsiai mėlynos spalvos | |
| Dydis DE | 44 | |
| Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
| Produkto numeris | 091469 44 | |
| EAN / GTIN | 5711074035861 | |
| Gamintojo numeris | 12679-442-11010 82C44 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Germany, www.mascot.de |