Perjungiama pagalbinė suvirinimo priemonė, Tipas: QHCSS

Prekės Nr.: 085957 QHCSS
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 111 mm
Plotis 29 mm
Aukštis 95 mm
Nominalioji sukibimo jėga 400 N
Atsparumas temperatūrai maks. 180 °C
Bendras svoris 700 g
Produkto rūšis magnetiniai keltuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085957 QHCSS
EAN / GTIN 5012095618072
Gamintojo numeris QHCSS

Aprašymas

Modelis:

Ruošinių laikymui 45° ir 90° kampu. Atsparus temperatūrai iki maks. 180 °C. Puikiai tinka apvaliems ir kvadratiniams vamzdžiams bei lenktoms ir lygioms medžiagoms.