Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos) ilgas Inox, Sriegis: M10

Prekės Nr.: 080758 M10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto skersmuo DS 10 mm
Sūkių skaičius maks. 2 100 min-1
Turinys atskira dalis
Gamintojo pavadinimas Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Lang Inox
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas)
Sąsaja pjovimo vieta 1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080758 M10
EAN / GTIN 4069515014342
Gamintojo numeris 080758 M10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.
Fließbohrer Flach (ohne Kragen), zur Verwendung in rostfreien Materialien.
Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Speziell geeignet für rostfreie Stähle.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.
ER-Spannschlüssel Nr. 309680.
HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.