Akumuliatorių įkroviklis, Tipas: M1218C

Prekės Nr.: 073840 M1218C
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V; Milwaukee tipas B 14 V; Milwaukee tipas B 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V; Milwaukee tipas B 14 V; Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas M12-18C
Produkto rūšis Įkroviklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 073840 M1218C
EAN / GTIN 4002395376179
Gamintojo numeris 4932352959
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Lusto valdoma impulsinė įkrovimo technika. Su įkrovos lygio rodmeniu ir apsauga nuo perkrovos.
Akumuliatoriai kraunami vienas po kito tokia tvarka, kokia buvo supakuoti.
  • Raudona ištisai žibanti lemputė: Akumuliatorius įkraunamas.
  • Lėtai mirksinti raudona lemputė: Akumuliatorius laukimo padėtyje
  • Žalia ištisai žibanti lemputė: Akumuliatorius įkrautas.
Įkroviklis akumuliatoriams su 12, 14 ir 18 V ličio jonų technologija.