Galandimo diskas D×T×H (mm), 125×20×32, Tipas: EK80

Prekės Nr.: 596100 EK80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo būdas: Galąstuvas / tekėlas
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Forma: 1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Galąstuvas / tekėlas
Šlifavimo priemonė Aukštos kokybės korundas, baltas
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 80
Smulkumo laipsnis glotnus
Specifikacija Korundas baltas, kietumo laipsnis M
Perėjimo žiedo vidinis ⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Forma 1
Disko ⌀ D 125 mm
Disko plotis T 20 mm
Kiaurymės ⌀ H 32 mm
maksimalus apskritiminis greitis 40 m/s
Produkto rūšis Galąstuvo / tekėlo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 596100 EK80
EAN / GTIN 9003172817194
Gamintojo numeris 281719
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai, keraminiu pagrindu. Žemas radialinis ir galinis mušimas, didžiausias pjovimo greitis 40 m/s. Universalūs, tinka dvigubomis šlifavimo staklėmis užvartų nuėmimui, įrankių galandimui ir papildomam šlifavimui.

Paskirtis:

Grūdintam plienui ir HSS.

Specifikacija:

Korundas baltas, kietumo laipsnis M.

Tiekiama:

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

Pastaba:

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.