Ličio jonų akumuliatorius M18B5, 5,0 Ah, Akumuliatoriaus tipas: MB18

Prekės Nr.: 073816 MB18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
730 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
Vieno akumuliatoriaus svoris 730 g
Gamintojo pavadinimas M18B5
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Produkto rūšis akumuliatorius
Tinka 18V Milwaukee
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 073816 MB18
EAN / GTIN 4002395381449
Gamintojo numeris 4932430483
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ akumuliatoriaus technologija.
  • Tinka profesionalams.
  • LED akumuliatoriaus įkrovos rodmuo, bet kada paspaudus mygtuką, informuoja apie esamą įkrovos lygį.
  • Be problemų veikia iki –20 °C.

Aprašymas:

  • Pažangus valdymas: REDLINK™ elektronika
  • Apsauga nuo perkrovos – apsaugo vartotoją nuo netyčinio įrangos sugadinimo
  • Temperatūros valdymo sistema – palaiko idealų temperatūros diapazoną, kad užtikrintų maksimalų tarnavimo laiką
  • Vienos ląstelės stebėjimas – užtikrina optimalų įkrovimą ir iškrovimą maksimaliam tarnavimo laikui

Požymis:

  • Komplektacijoje esantis akumuliatorius: 1 x M18 B5
  • Akumuliatorius: Ličio jonai
  • Akumuliatoriaus talpa [Ah]: 5,0
  • Akumuliatorinė sistema: M18
  • Baterijų / akumuliatorių tipas: Ličio jonai
  • Pristatyta: Lizdinė plokštelė
  • Svoris [kg]: 0,7
  • Produktų variantai: M18 B5
  • Įtampa [V]: 18

Tinka:

Užstumiamas akumuliatorius M18 tinka visiems Milwaukee 18V ličio jonų prietaisams.

Pastaba:

Naudojant Milwaukee M18 prietaisus, kurie liečiasi su cheminėmis medžiagomis, rekomenduojama naudoti 073816 MB18-CR akumuliatorių.