Svirtinis užraktas horizontalus, Tipas: 2

Prekės Nr.: 376800 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6848HJ
Atstumas tarp kiaurymių e 13 mm
Atstumas tarp kiaurymių f 19,5 mm - 23,5 mm
Kiaurymės ⌀ d 5,2 mm
Užtraukiamo kablio reguliavimo ribos c 38 mm - 72 mm
Prispaudimo aukštis h 12 mm
Prispaudimo jėga P (tempimas) 1 600 N
Bendras aukštis H 47 mm
Bendras ilgis L 125 mm - 159 mm
Produkto rūšis Svirtinis užraktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 376800 2
EAN / GTIN 4020772017095
Gamintojo numeris 557405

Aprašymas

Modelis:

Komplekte su gaudikliu.
  • Greito užspaudimo svirtinis mechanizmas.
  • Savaime užsifiksuojantis mechanizmas, neleidžia atsidaryti.
  • Kaiščiai iš nerūdijančio plieno.
  • Rankena iš alyvai atsparaus plastiko.
  • Spaustuvai cinkuoti.
  • Užveržimo kablys reguliuojamas sriegiu.
  • Atraminės įvorės gatavai grūdintos.
  • Guoliavietės pateptos.
  • Kablys pagerintos kokybės.

Paskirtis:

Talpų užrakinimui.

Pastaba:

  • Nauja rankena - kompaktiškesnė konstrukcija.
  • Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį