{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lagamino savybės | sudedamos viena ant kitos | |
Išorinis ilgis | 400 mm | |
Išorinis plotis | 300 mm | |
Išorinis aukštis | 220 mm | |
Aukštis, kai sulankstytas | 89 mm | |
Vidinis ilgis | 356 mm | |
Vidinis plotis | 257 mm | |
Vidinis aukštis | 217 mm | |
Apimtis | 19 l | |
maksimali keliamoji galia | 15 kg | |
Svoris | 2 kg | |
Produkto rūšis | Įrankių transportavimo sistema |
Produkto numeris | 693450 19 | |
EAN / GTIN | 2050001785916 |