Magnetinis laikiklis be indikatoriaus

Prekės Nr.: 442016
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka Laikrodinio indikatoriaus laikiklis
Produkto rūšis Laikiklis
Plotis 30 mm
Aukštis 25 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 442016
EAN / GTIN 4045197551252
Gamintojo numeris 442016
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lengvasis metalas su įmontuotu plokšteliniais nuolatiniais magnetais. Su kiauryme indikatoriaus tvirtinimui, ⌀ 8 mm.
Magnetinis padas ⌀ 30 mm, aukštis 25 mm.
Papildomi indikatorių laikikliai ⌀ 6 mm.

Privalumai:

Dėl nedidelio aukščio patogus, patikimas ir greitas montavimas.