XNMU 040310RM-HP, IC882, Tipas: S

Prekės Nr.: 221207 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija LOGIQ4FEED
Gamintojo pavadinimas FFX4 XNMU 040310RM-HP IC882
Bazinė forma kvadrato
Pjovimo plokštės plotis 7,16 mm
Pjovimo plokštelės storis 3,18 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 9,58 mm
Pjovimo plokštės tipas dešininis
Pjovimo briaunos ilgis 0,8 mm
Kampo spindulys 1 mm
ISO-Code XNMU 040310RM-HP
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė RM-HP
Danga PVD
Rūšis IC908
Pjovimo plokštės storis 3,18 mm
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); plienas (P)
Apdirbimo metodas tiesus frezavimas (FPL)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Turinys 10 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 1,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 221207 S
EAN / GTIN 7291075393514
Gamintojo numeris 3372065

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
80
Ti >850 N/mm²
S
25
Inkonelis
S
30
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Su antrine pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.