{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | LOGIQ4FEED | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNMU 040310RM-HP | |
Tip | S | |
Kutni radijus | 1 mm | |
Vrsta | IC882 | |
Rezni materijal | HM | |
Programirani radijus pri ap maks | 1,8 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,8 mm | |
Posmak fz | 0,4 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Geometrija | RM-HP | |
Oznaka proizvođača | FFX4 XNMU 040310RM-HP IC882 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 221207 S | |
EAN / GTIN | 7291075393514 | |
Broj proizvođača | 3372065 |