Butelių / skardinių laikiklis, Skardinių laikiklių skaičius: 2

Prekės Nr.: 956835 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skardinių laikiklių skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Aukštis 105 mm
Plotis 220 mm
Gylis 115 mm
Vidinis ⌀ 90 mm
Skardinių laikiklių skaičius 2
Produkto rūšis Butelių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 956835 2
EAN / GTIN 4062406128258
Gamintojo numeris 956835 2

Aprašymas

Modelis:

Maksimali apkrova paskirstyta visam plotui 10 kg.

Tinka:

Įkabinti į perforuotas sieneles, kiaurymės 9×9 mm kas 37 mm.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį