• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Set di guanti monouso 100 pz., Misura dei guanti: 1286L

Codice art.: ZP5835 1286L
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Seleziona la variante e la quantità

Misura dei guanti Prezzo per paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 100 pz.
Imballaggio Scatola
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Contenuto in pezzi 100 pz.
Colore blu
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione dai prodotti chimici
Campo di applicazione Universale
Chiusura nessun
Esecuzione Cinque dita
Riutilizzo Monouso
Unità al pezzo
Normativa EN 374:2016; EN 455
Materiale di supporto Nitrile
Rivestimento Nessun rivestimento
Con fodera no
Caratteristiche Certificato per il contatto con gli alimenti; senza lattice
Categoria di protezione III
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo ZP5835 1286L
EAN / GTIN 4250016440550
Codice del produttore 1286A L
Produttore/persona responsabile Meditrade GmbH, Medipark 1, 83088 KIEFERSFELDEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Guanto da laboratorio in nitrile
  • senza polvere.
  • senza lattice.
  • non sterile.
  • testurizzato.
  • bordo arrotolato.
  • ambidestro.
  • monouso.

Norma:

  • EN ISO 13485:2016
  • 93/42/CEE/EEC: dispositivo medico di classe I regola 1.
  • Regolamento europeo 2016/425: dispositivo di protezione individuale cat. III (per ulteriori informazioni vedere l’imballaggio primario).
  • Idoneità al contatto con alimenti secondo il Regolamento CE 1935/2004.