• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Juego de guantes desechables 100 p., Talla del guante: 1286L

Número de artículo: ZP5835 1286L
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla del guante Precio por par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 100 ud.
Embalaje Cartón
Contenido unidades 100 ud.
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color azul
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Intervalo de aplicación Universal
Cierre sin
Modelo Cinco dedos
Reutilización Desechable
Unidad Unidad
Norma EN 374:2016; EN 455
Material de base Nitril
Recubrimiento Sin recubrimiento
Forrado no
Características Certificación para el contacto con alimentos; exento de látex
Categoría de protección III
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo ZP5835 1286L
EAN / GTIN 4250016440550
Número del fabricante 1286A L
Fabricante/responsable Meditrade GmbH, Medipark 1, 83088 KIEFERSFELDEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Guante de examen de nitrilo
  • Sin talco.
  • Sin látex.
  • No esterilizado.
  • Texturizado.
  • Puño enrollado.
  • Apto para ambas manos.
  • Para uso único.

Norma:

  • EN ISO 13485:2016
  • 93/42/CEE/EEC: Producto sanitario de clase/regla 1.
  • Reglamento (UE) 2016/425: Equipo de protección individual cat. III (para más información consultar el embalaje principal).
  • Apto para entrar en contacto con alimentos según el reglamento CE 1935/2004.