{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 100 ks | |
| Obal | Karton | |
| Obsah ks | 100 ks | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Barva | Modrá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Uzávěr | žádné | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | Jednorázové | |
| Jednotka | Ks | |
| Norma | EN 374:2016; EN 455 | |
| Nosný materiál | Nitril | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | ZP5835 1286L | |
| EAN / GTIN | 4250016440550 | |
| Číslo výrobce | 1286A L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Meditrade GmbH, Medipark 1, 83088 KIEFERSFELDEN, Deutschland |